{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 3,8 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Propriété des mors | cranté | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701600 200 | |
EAN / GTIN | 4003773041146 | |
Réf. fabricant | 03 05 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince universelle, chromée, avec gaine 200 mm
Sur demande
Disponibilité
219 article(s) en stock
25,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
195 article(s) en stock
18,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Propriété des mors | cranté | cranté |
Anti-déflagrant | non | non |
Longueur totale | 200 | 200 |
Norme | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 3,8 | 3,8 |
Matériau | Acier à outils spécial | Acier à outils spécial |