• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle, non revêtue 200 mm

Réf.: 701520 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 008 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3,8 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors cranté
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier à outils spécial
Surface non revêtue
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701520 200
EAN / GTIN 4045197283504
Réf. fabricant 701520 200

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.