Pince universelle, chromée, avec gaine 110 mm

Réf.: 701600 110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,6 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors cranté
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701600 110
EAN / GTIN 4003773034957
Réf. fabricant 08 05 110

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.