{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau | X-ABS | |
Type de rangement d'outils | Compartiments souples | |
Charge admissible de la valise | 30 kg | |
Propriété de la valise | apte au transport aérien | |
Dim. int., L | 460 mm | |
Dim. int., l | 310 mm | |
Dim. int., H | 210 mm | |
Poids | 3,6 kg | |
Type de produit | Système de transport d’outils |
Référence article | 692790 | |
EAN / GTIN | 4045197375216 | |
Réf. fabricant | 692790 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Valise de maintenance en X-ABS avec compartiments souples
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
251,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
131,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
178,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de rangement d'outils | Compartiments souples | Compartiments souples | Compartiments souples; Porte-outils |
Poids | 3,6 kg | 5 kg | 4,6 kg |
Dim. int., l | 310 mm | 352 mm | 275 mm |
Dim. int., H | 210 mm | 215 mm | 150 mm |
Dim. int., L | 460 mm | 465 mm | 435 mm |
Charge admissible de la valise | 30 kg | 25 kg | 35 kg |
Matériau | X-ABS | PP | PC |