Valise de maintenance

Réf.: 692901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Matériau: PP
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 25
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau PP
    Type de rangement d'outils Compartiments souples
    Charge admissible de la valise 25 kg
    Propriété de la valise apte au transport aérien
    Dim. int., L 465 mm
    Dim. int., l 352 mm
    Dim. int., H 215 mm
    Poids 5 kg
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 692901
    EAN / GTIN 4045197375261
    Réf. fabricant 692901

    Description

    Exécution:

    Les coques résistant aux chocs, aux variations de température et aux acides sont assemblées par un cadre rigide en aluminium avec serrures intégrées et verrouillage du couvercle de la valise. Avec poignée caoutchoutée.
    Equipement intérieur:
    1 plateau porte-outils avec 24 compartiments souples, 12 languettes en caoutchouc et 1 poche pour petites pièces à l'avant et à l'arrière.
    1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils avec 6 compartiments souples et 9 languettes en caoutchouc servant de couvercle.

    Remarque(s):

    Cadenas à combinaison disponible comme alternative sous le code art. 692926 réf. 2.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange