Jeu de 90 outils de montage avec valise à outils GARANT

Réf.: 680275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 680275
EAN / GTIN 2050001016867

Description

Utilisation:

Contient un assortiment de base de très haute qualité pour l'entretien et la maintenance d'installations, de machines, d'appareils, etc.

Livraison:

Mètre pliant en plastique WIHA 2 m: 1 pièce 466200 réf. 2
Lime plate hautes performances DICK avec manche: 1 pièce 515000 réf. 200
Mini-scie à archet GARANT: 1 pièce 581195
Jeu de clés mixtes GARANT: 1 pièce 613610 réf. 9 (5,5 - 19 mm)
Jeu de clés mâles coudées pour Torx® PB Swiss Tools: 1 pièce 624810 réf. 8 (TX6 - TX25)
Jeu de clés mâles coudées 6 pans GARANT avec tête sphérique et fonction de blocage dans un support en plastique: 1 pièce 627132 réf. 9 (1,5 - 10 mm)
Coffret de douilles GARANT 1/4 pouce: 1 pièce 630299 réf. 6 (39 pièces)
Jeu de tournevis pour vis à fente GARANT: 1 pièce 660036 réf. 6 (3,5 - 10 mm)
Tournevis pour vis Phillips GARANT: 1 de chaque 667702 réf. 1; 2
Pince universelle GARANT: 1 pièce 700940 réf. 180
Pince multiprise KNIPEX®: 1 pièce 705800 réf. 250
Pince à becs demi-ronds GARANT, coudée: 1 pièce 713440 réf. 200
Pince pour circlips intérieurs KNIPEX®, droite: 1 pièce 719790 réf. J2
Pince pour circlips extérieurs KNIPEX®, droite: 1 pièce 719890 réf. A2
Pince coupante diagonale GARANT: 1 pièce 724840 réf. 160
Jeu de burins et de chasse-pointes PB Swiss Tools: 1 pièce 745100 (6 pièces)
Marteau rivoir avec manche trimatière: 1 pièce 750450 réf. 300
Marteau combiné: 1 pièce 754880 réf. 30
Valise à outils GARANT: 1 pièce 692790

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier