A04F SEXPL-03 Screw Lock Boring Bars Carrying 75° Rhombic Inserts with 11° Clearance for 4.5 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 6862247
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6862247
EAN / GTIN 7291075348569
Réf. fabricant 6862247
Article hors catalogue L23990 56

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Hauteur attachement (H) 3.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) EPGT 03X101-F1P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -15 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 8 mm
  • Hauteur attachement (H) 3.8 mm