{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Classic VDE | |
Largeur embout (b) | 2,5 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Désignation de la lame | 0 | |
Epaisseur embout (a) | 0,4 mm | |
Longueur lame | 80 mm | |
Longueur totale | 165 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 663000 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062393 | |
Réf. fabricant | 5100.0-80 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic 100% isolé, Largeur embout (b): 2,5mm
Sur demande
Disponibilité
1 635 article(s) en stock
5,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 496 article(s) en stock
2,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
804 article(s) en stock
3,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm |
Longueur totale | 165 mm | 162 mm | 162 mm |
Longueur lame | 80 mm | 75 mm | 80 mm |
Largeur embout (b) | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Epaisseur embout (a) | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Type de produit | Tournevis | Tournevis | Tournevis |