{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Classic VDE | |
Largeur embout (b) | 3,5 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Désignation de la lame | 2 | |
Epaisseur embout (a) | 0,6 mm | |
Longueur lame | 100 mm | |
Longueur totale | 190 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 663000 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062416 | |
Réf. fabricant | 5100.2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic 100% isolé, Largeur embout (b): 3,5mm
Sur demande
Disponibilité
1 158 article(s) en stock
6,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
564 article(s) en stock
3,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente |
Longueur totale | 190 mm | 187 mm |
Longueur lame | 100 mm | 100 mm |
Largeur embout (b) | 3,5 mm | 3,5 mm |
Epaisseur embout (a) | 0,6 mm | 0,6 mm |
Type de produit | Tournevis | Tournevis |