Jeu de tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic 100% isolés 8

Réf.: 663010 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
181 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Classic VDE
    Nombre de tournevis 8
    Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Anti-déflagrant non
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 663010 8
    EAN / GTIN 7610733064359
    Réf. fabricant 5146.

    Description

    Exécution:

    Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
    La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
    Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.
    Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
    Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l’isolation correspond à un nombre multiple de la tension d’essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

    Utilisation:

    Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
    Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.

    Contenu:

    1 tournevis de chaque 663000: Réf. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Jeu de tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic 100% isolés 8

    Jeu de tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic 100% isolés 8

    Sur demande
    Disponibilité
    181 article(s) en stock
    74,40 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    84 article(s) en stock
    39,30 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente Tournevis pour vis à fente
    Nombre de tournevis 8 8
    Anti-déflagrant non
    Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Série Classic VDE
    Type de produit Tournevis Tournevis

    Produits adaptés

    Pièces de rechange