{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 25 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Longueur totale L | 189 mm | |
Plage de couples | 5 Nm - 25 Nm | |
Poids | 230 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 19,5 mm | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 137,5 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 157 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657450 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995926 | |
Réf. fabricant | 657450 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique de base sans vernier sans embout 25 Nm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
128,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
181,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couple maximal | 25 | 25 |
Précision de mesure du couple | ±2 | ±2 |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Métrologie | mécanique | mécanique |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | préréglé |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 157 | 141 |