Cliquet emboîtable réversible, Type-Carré d'entraînement: 1-1/2pouce

Réf.: 657582 1-1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
404 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type-Carré d'entraînement (pouce) Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Largeur b 32 mm
Hauteur h 16,4 mm
Capacité de charge max. 135 Nm
Mesure étalon S 28 mm
Nombre de dents 48
Emmanchement 9×12 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Cliquet réversible oui
Cliquet avec éjecteur oui
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657582 1-1/2
EAN / GTIN 4062406277291
Réf. fabricant 657582 1-1/2

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Cliquet emboîtable réversible, très compact, avec éjecteur.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier