• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout à cliquet pour embout de vissage 1/4 pouce

Réf.: 657932 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 691 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-embout (pouce) Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Largeur b 17,5 mm
Hauteur h 12,4 mm
Capacité de charge max. 15 Nm
Nombre de dents 60
Mesure étalon S 17,5 mm
Emmanchement 9×12 mm
Porte-embout 1/4 pouce
Matériau Acier au chrome-vanadium
Cliquet réversible oui
Outil avec fonction de cliquet oui
Type de produit Embout à cliquet pour embout de vissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657932 1/4
EAN / GTIN 4062406229641
Réf. fabricant 657932 1/4

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Cliquet réversible droite / gauche.

Utilisation:

Pour embouts avec queue 6 pans suivant DIN ISO 1173, C 6,3 et E 6,3 (1/4 pouce).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
La résistance des embouts (clé mixte) est limitée en fonction de l’ouverture de clé et peut être inférieure à la capacité de la clé dynamométrique.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier