Capteur de couple pour TTS-2000 5,6 Nm

Réf.: 654910 5,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 308,00 € /pcs.
  • 238,00 € /pcs.
  • 1 217,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 5,6 Nm
    Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
    Précision de mesure du couple ±1 %
    Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
    Plage de couples 0,6 Nm - 5,6 Nm
    Longueur 51 mm
    Diamètre 21 mm
    Longueur câble 1,2 m
    Poids 0,16 kg
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Carré de sortie 1/4 pouce
    Type de produit Appareils de contrôle de couple

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 654910 5,6
    EAN / GTIN 856986007010
    Réf. fabricant IL-50I-G2

    Description

    Exécution:

    La puce SMART intégrée, qui enregistre les capteurs déjà identifiés, garantit la possibilité d'échange entre tous les composants du système. Les capteurs de couple résistent à une contrainte maximum de 150 % de la valeur nominale. Une fois 110 % de la valeur nominale atteinte, le capteur émet un signal d'avertissement acoustique, tandis qu'un signal optique apparaît sur l'écran de l'afficheur. Les capteurs de couple sont équipés d'un câble durable anti-torsion pouvant être remplacé sans problème.

    Norme:

    Carrés suivant DIN 3120 / ISO1174-1.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier