{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 340 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
Plage de couples | 34 Nm - 340 Nm | |
Longueur | 92 mm | |
Diamètre | 37 mm | |
Longueur câble | 1,2 m | |
Poids | 0,37 kg | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Carré de sortie | 1/2 pouce | |
Type de produit | Appareils de contrôle de couple |
Référence article | 654910 340 | |
EAN / GTIN | 856986007058 | |
Réf. fabricant | IL-250F-G2 |