• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capteur de couple pour TTS-2000 2711 Nm

Réf.: 654910 2711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 2 711 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Plage de couples 271 Nm - 2 711 Nm
Longueur 178 mm
Diamètre 64 mm
Longueur câble 1,2 m
Poids 3,2 kg
Carré d'entraînement 1 pouce
Carré de sortie 1 pouce
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654910 2711
EAN / GTIN 856986007072
Réf. fabricant IL-2000F-G2

Description

Exécution:

La puce SMART intégrée, qui enregistre les capteurs déjà identifiés, garantit la possibilité d'échange entre tous les composants du système. Les capteurs de couple résistent à une contrainte maximum de 150 % de la valeur nominale. Une fois 110 % de la valeur nominale atteinte, le capteur émet un signal d'avertissement acoustique, tandis qu'un signal optique apparaît sur l'écran de l'afficheur. Les capteurs de couple sont équipés d'un câble durable anti-torsion pouvant être remplacé sans problème.

Norme:

Carrés suivant DIN 3120 / ISO1174-1.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier