{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 400 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Plage de mesure | 40 Nm - 400 Nm | |
Largeur afficheur | 120 mm | |
Hauteur afficheur | 124 mm | |
Profondeur afficheur | 167 mm | |
Poids | 5,69 kg | |
Emmanchement carré | 3/4 pouce | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Appareils de contrôle de couple |
Référence article | 654651 400 | |
EAN / GTIN | 4018754324873 | |
Réf. fabricant | 96521209 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Appareil de contrôle du couple pour clés dynamométriques “SmartCheck USB”, Couple maximal: 400Nm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
1 609,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
975,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
975,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
975,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur afficheur | 167 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Couple maximal | 400 Nm | 1 000 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Plage de mesure | 40 Nm - 400 Nm | 100 Nm - 1 000 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Interface | Port USB | Interface USB | Interface USB | Interface USB |
Emmanchement carré | 3/4 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |