{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 1 000 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Interface | Interface USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Résolution | 1 Nm | |
Plage de mesure | 100 Nm - 1 000 Nm | |
Largeur afficheur | 171 mm | |
Hauteur afficheur | 86 mm | |
Profondeur afficheur | 161 mm | |
Poids | 3,3 kg | |
Six pans mâle | 27 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Appareil de contrôle de couple | |
Indice de protection IP | IP 40 |
Référence article | 654413 1000 | |
EAN / GTIN | 4067263152453 | |
Réf. fabricant | 654413 1000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Appareil électronique de contrôle du couple, Couple maximal: 1000Nm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
975,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
975,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
975,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
975,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur afficheur | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Couple maximal | 1 000 Nm | 350 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Plage de mesure | 100 Nm - 1 000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Interface | Interface USB | Interface USB | Interface USB | Interface USB |
Emmanchement carré | 1/2 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |