{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 50 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Interface | Interface USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Résolution | 0,01 Nm | |
Plage de mesure | 5 Nm - 50 Nm | |
Largeur afficheur | 146 mm | |
Hauteur afficheur | 86 mm | |
Profondeur afficheur | 161 mm | |
Poids | 3 kg | |
Emmanchement carré | 3/8 pouce | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Appareil de contrôle de couple | |
Indice de protection IP | IP 40 |
Référence article | 654413 50 | |
EAN / GTIN | 4067263152439 | |
Réf. fabricant | 654413 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Appareil électronique de contrôle du couple, Couple maximal: 50Nm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
975,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
975,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
975,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur afficheur | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Couple maximal | 50 Nm | 1 000 Nm | 12 Nm |
Plage de mesure | 5 Nm - 50 Nm | 100 Nm - 1 000 Nm | 1 Nm - 12 Nm |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Interface | Interface USB | Interface USB | Interface USB |
Emmanchement carré | 3/8 pouce | 3/8 pouce |