{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 27 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ côté réception | 36,2 mm | |
Longueur | 83 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642500 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005697 | |
Réf. fabricant | 03020027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 27 mm
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
26,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
979 article(s) en stock
18,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 | 1/2 |
Longueur | 83 | 77 |
Avec profil AS-Drive | oui | oui |
Ouverture | 27 | 27 |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille |