{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ côté réception | 24 mm | |
Longueur | 83 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642500 17 | |
EAN / GTIN | 4018754005611 | |
Réf. fabricant | 03020017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 17 mm
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
22,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 534 article(s) en stock
14,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/2 | 1/2 |
Longueur | 83 | 77 |
Avec profil AS-Drive | oui | oui |
Surface | chromé | chromé |
Ouverture | 17 | 17 |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille |