{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 16 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ côté réception | 22,4 mm | |
Longueur | 83 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642500 16 | |
EAN / GTIN | 4018754005604 | |
Réf. fabricant | 03020016 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 16 mm
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
23,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
820 article(s) en stock
15,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 22,4 | 22,5 |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 | 1/2 |
Longueur | 83 | 77 |
Norme | DIN 3124 ;DIN 3124 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M | DIN 3124 ;DIN 3124 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Surface | chromé | chromé |
Type de produit | Douille | Douille |