{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 22 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 29,9 mm | |
Longueur | 41 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642120 22 | |
EAN / GTIN | 4045197164155 | |
Réf. fabricant | 642120 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Douille 12 pans, 1/2 pouce 22 mm
Sur demande
Disponibilité
2 200 article(s) en stock
4,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
923 article(s) en stock
6,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 29,9 | 29,9 |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 | 1/2 |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 |
Surface | chromé | chromé |
Ouverture | 22 | 22 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |