Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 43 pièces, Nombre de pièces: 43

Réf.: 630038 43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
1 741 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4; 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 13-32
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-14

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 43
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-13 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 13-32 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-14 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 507 mm
Largeur 227 mm
Hauteur 62 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Clé à douilles 12 pans; Clé 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630038 43
EAN / GTIN 4062406230166
Réf. fabricant 630038 43

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M20.
Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M18.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 11 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Douilles 12 pans 1/2 pouce: 13 pièces 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce: 3 pièces 631720 réf. 3; 4; 5
Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 5 pièces 643220 réf. 6; 8; 10; 12; 14
Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce similaire 633029
Poignée transversale 1/2 pouce: 1 pièce 641320 réf. 295
Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632840 réf. 1/4
Rallonges 1/4 pouce: 2 pièces 632420 réf. 50; 150
Rallonges 1/2 pouce: 2 pièces 641020 réf. 130; 255
Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633520 réf. 1/4
Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641620 réf. 1/2
Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632090 réf. 1/4
Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640190 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 43 pièces, Nombre de pièces: 43

Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 43 pièces, Nombre de pièces: 43

Sur demande
Disponibilité
1 741 article(s) en stock
252,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
649 article(s) en stock
378,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Clé à douilles 12 pans; Clé 6 pans Clé hexagonale; Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 1/2 pouce 1/2 pouce; 1/4 pouce
Largeur 227 mm 294 mm
Hauteur 62 mm 61 mm
Longueur 507 mm 510 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-14 mm 3-14 mm
Type de produit Clé à douilles Clé à douilles