{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 20 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 27,8 mm | |
Longueur | 39 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642120 20 | |
EAN / GTIN | 4045197164131 | |
Réf. fabricant | 642120 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 20mm
Sur demande
Disponibilité
452 article(s) en stock
3,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock
9,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
387 article(s) en stock
5,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Ouverture | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |