• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille 12 pans, 1/2 pouce 34 mm

Réf.: 642100 34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 34 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124
⌀ côté réception 45 mm
Longueur 47 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Surface chromé sur nickel
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642100 34
EAN / GTIN 4018754005413
Réf. fabricant 03010034

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 12 pans, 1/2 pouce  34 mm

Douille 12 pans, 1/2 pouce 34 mm

Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
19,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
356 article(s) en stock
13,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 45 mm 45 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce
Longueur 47 mm 44 mm
Ouverture 34 mm 34 mm
Matériau Acier hautes performances HPQ® Acier au chrome-vanadium
Type de produit Douille Douille