{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 12 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 17 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642100 12 | |
EAN / GTIN | 4018754005208 | |
Réf. fabricant | 03010012 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 12 pans, 1/2 pouce 12 mm
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
8,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 554 article(s) en stock
3,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
649 article(s) en stock
8,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
678 article(s) en stock
5,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 17 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Ouverture | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |