{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 24 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642100 17 | |
EAN / GTIN | 4018754005253 | |
Réf. fabricant | 03010017 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 12 pans, 1/2 pouce 17 mm
Sur demande
Disponibilité
206 article(s) en stock
8,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 296 article(s) en stock
3,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 947 article(s) en stock
9,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 596 article(s) en stock
6,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 402 article(s) en stock
14,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 24 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Ouverture | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |