LPGIL 12-11-5T6.5PR IC907 Plaquettes pour gorges axiales dans des gorges radiales et gorges radiales dans des gorges axiales

Réf.: 6405167
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405167
EAN / GTIN 7291075281408
Réf. fabricant 6405167
Article hors catalogue L23940 944

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 200 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout