GHFGR 25-80-8 Porte-outils pour usinages frontaux

Réf.: 2800221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800221
EAN / GTIN 7291075029192
Réf. fabricant 2800221
Article hors catalogue L23920 1886

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 115 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 80 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 23 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21.3 mm
  • Longueur tête (LH) 43.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout