GEPI 1.70-0.05 IC908 Plaquettes réversibles de précision pour gorges intérieures

Réf.: 6403347
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403347
    EAN / GTIN 7291075273595
    Réf. fabricant 6403347
    Article hors catalogue L23940 256

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.05 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 10 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux FT
    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1.7 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 10 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :