GEHIML 9.5-13 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes de largeurs inférieures à 1.9 mm

Réf.: 2801196
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801196
    EAN / GTIN 7291075161984
    Réf. fabricant 2801196
    Article hors catalogue L23920 676

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.075″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.031″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.098″
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.075″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.031″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.3″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.492″
    • Longueur hors tout (OAL): 5″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout