• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GEPI 1.04-0.00 IC908 Plaquettes réversibles de précision pour gorges intérieures

Réf.: 6403333
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403333
EAN / GTIN 7291075273458
Réf. fabricant 6403333
Article hors catalogue L23940 254

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.6 mm, Largeur de coupe (CW) 1.04 mm, Longueur plaquette (INSL) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux FT
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.6 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.04 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.01 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 10 mm