• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

GEHIMR 16SC-16 Barres d'alésage avec queue carbure et arrosage intégré. Emploient les plaquettes de largeurs inférieures à 1.9 mm

Réf.: 2801287
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801287
EAN / GTIN 7291075182248
Réf. fabricant 2801287
Article hors catalogue L23920 2761

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.9 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.9 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.5 mm
  • Longueur tête (LH) 70 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout