{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ côté réception | 28 mm | |
Longueur | 45 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | |
Avec profil AS-Drive | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637656 17 | |
EAN / GTIN | 4007555300179 | |
Réf. fabricant | 300179 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE 100% isolée, Ouverture: 17mm
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
12,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
858 article(s) en stock
4,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
822 article(s) en stock
4,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
890 article(s) en stock
4,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 002 article(s) en stock
4,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
10,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 28 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 12 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Ouverture | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |