DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE 100% isolée 19 mm

Réf.: 637656 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 19 mm
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ côté réception 30,2 mm
    Longueur 45 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé, avec isolation en plastique
    Avec profil AS-Drive non
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 637656 19
    EAN / GTIN 4007555300193
    Réf. fabricant 300193

    Description

    Exécution:

    Avec isolation en plastique jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Norme:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Remarque(s):

    Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (637650637656) peuvent être combinés entre eux.