{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX55 | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Dim. profil A | 11,2 mm | |
⌀ côté entraînement | 17,8 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637565 TX55 | |
EAN / GTIN | 4045197726117 | |
Réf. fabricant | 637565 TX55 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® longue TX55
Sur demande
Disponibilité
715 article(s) en stock
9,50 €
2,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 279 article(s) en stock
8,10 €
2,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 289 article(s) en stock
13,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
212 article(s) en stock
8,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
416 article(s) en stock
9,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 17,8 mm | 25 mm | 22,5 mm | 22 mm | 18 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 100 mm | 55 mm | 60 mm | 55 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX55 | TX55 | TX55 | TX55 | |
Dim. profil A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |