{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX40 | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Dim. profil A | 6,6 mm | |
⌀ côté entraînement | 17,8 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637565 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197382290 | |
Réf. fabricant | 637565 TX40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® longue TX40
Sur demande
Disponibilité
492 article(s) en stock
8,45 €
2,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
308 article(s) en stock
10,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock
11,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 100 mm | 43 mm | 107 mm |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Dim. profil A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |