{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX25/89 | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Dim. profil A | 4,4 mm | |
⌀ côté entraînement | 17,8 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637565 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197382276 | |
Réf. fabricant | 637565 TX25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® longue TX25
Sur demande
Disponibilité
401 article(s) en stock
8,45 €
3,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
11,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
263 article(s) en stock
10,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 100 mm | 107 mm | 43 mm |
Profil Torx® | TX25/89 | TX25 | TX25 |
Dim. profil A | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |