{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 5/16 pouce | |
Ouverture | 8 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Profil douille 6 pans | Surfacedrive | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 11,8 mm | |
Longueur | 25,5 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197497222 | |
Réf. fabricant | 637125 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive, Ouverture: 8mm
Sur demande
Disponibilité
1 018 article(s) en stock
3,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
925 article(s) en stock
3,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
499 article(s) en stock
4,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
451 article(s) en stock
4,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock
9,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 17 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Ouverture | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |