{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17/64 pouce | |
Ouverture | 7 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Profil douille 6 pans | Surfacedrive | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 10,9 mm | |
Longueur | 25,5 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637125 7 | |
EAN / GTIN | 4045197523907 | |
Réf. fabricant | 637125 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive, Ouverture: 7mm
Sur demande
Disponibilité
833 article(s) en stock
3,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
904 article(s) en stock
3,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 10,9 mm | 10,9 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 25,5 mm | 25 mm |
Ouverture | 7 mm | 7 mm |
Type de produit | Douille | Douille |