Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive 10 mm

Réf.: 637125 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 750 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Profil douille 6 pans: Surfacedrive
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 3/8 pouce
    Ouverture 10 mm
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Profil douille 6 pans Surfacedrive
    Norme DIN 3124
    ⌀ côté réception 14,6 mm
    Longueur 25,5 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 637125 10
    EAN / GTIN 4045197497260
    Réf. fabricant 637125 10

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
    L'ouverture de douille Surface Drive permet un ajustage plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces (A/F, BSF, BSW), et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.