Douille 12 pans, 3/8 pouce, Ouverture: 14mm

Réf.: 637000 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 14 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 19,4 mm
Longueur 30 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637000 14
EAN / GTIN 4018754001972
Réf. fabricant 02010014

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil AS-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 12 pans, 3/8 pouce, Ouverture: 14mm

Douille 12 pans, 3/8 pouce, Ouverture: 14mm

Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock
7,79 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
905 article(s) en stock
4,59 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
985 article(s) en stock
3,53 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
860 article(s) en stock
4,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
652 article(s) en stock
4,89 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock
9,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 19,4 mm 19,6 mm 19,6 mm 19,6 mm 19,6 mm 25 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 6 pans Surfacedrive Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 12 pans Tournevis pour vis TORX®
Carré d'entraînement 3/8 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce
Longueur 30 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 45 mm
Ouverture 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Type de produit Douille Douille Douille Douille Douille Douille