{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 21 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
⌀ côté réception | 27,7 mm | |
Longueur | 34 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637000 21 | |
EAN / GTIN | 4018754002047 | |
Réf. fabricant | 02010021 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 12 pans, 3/8 pouce, Ouverture: 21mm
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
9,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
627 article(s) en stock
9,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
403 article(s) en stock
5,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 27,7 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 34 mm | 64 mm | 29 mm |
Ouverture | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |