• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 33 pièces, métriques / en pouces

Réf.: 634711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 7-22
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 1/4-7/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 33
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 7-22 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 1/4-7/8 pouce
Longueur 413 mm
Largeur 230 mm
Hauteur 57 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Dim. ouvertures de clés métrique / en pouces
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 634711
EAN / GTIN 4018754260430
Réf. fabricant 96021122

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M4 − M14, pour vis / écrous avec filetage jusqu’à 9/16 pouce (dimensions américaines).

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans: 16 pièces 637000
Réf. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Douilles 12 pans: 12 pièces 637100 réf. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
Poignée transversale: 1 pièce 635700
Rallonges: 2 pièces 635400 réf. 75; 240
Cardan: 1 pièce 636200
Cliquet: 1 pièce 635000
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 33 pièces, métriques / en pouces

Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 33 pièces, métriques / en pouces

Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
436,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
654 article(s) en stock
259,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 6 pans Surfacedrive ;Clé 6 pans ;Tournevis pour vis TORX® ;Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement 3/8 3/8
Largeur 230 176
Hauteur 57 45
Longueur 413 357
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 7-22
Type de produit Clé à douilles Clé à douilles