{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 10,8 mm | |
Longueur | 50 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631415 7 | |
EAN / GTIN | 4045197492982 | |
Réf. fabricant | 631415 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 6 pans, 1/4 pouce longue, Ouverture: 7mm
Sur demande
Disponibilité
1 379 article(s) en stock
7,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 183 article(s) en stock
2,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 639 article(s) en stock
3,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 10,8 mm | 10,5 mm | 10,8 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 50 mm | 25 mm | 25 mm |
Ouverture | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |