Clé à douilles avec poignée transversale bimatière en Haptoprene, longueur de lame 200 mm 7 mm

Réf.: 622552 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
338 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 7 mm
    Longueur totale 262 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 622552 7
    EAN / GTIN 4067263012672
    Réf. fabricant 622552 7

    Description

    Exécution:

    Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
    Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.