Clé à douilles avec poignée transversale bimatière en Haptoprene, longueur de lame 200 mm 12 mm

Réf.: 622552 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
291 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 12 mm
    Longueur totale 275 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 622552 12
    EAN / GTIN 4067263012719
    Réf. fabricant 622552 12

    Description

    Exécution:

    Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
    Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.