• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douilles avec poignée transversale bimatière en Haptoprene, longueur de lame 200 mm 10 mm

Réf.: 622552 10
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Longueur totale 275 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622552 10
EAN / GTIN 4067263012696
Réf. fabricant 622552 10

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.