• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à têtes mobiles 17X19 mm

Réf.: 621405 17X19
Remise
21,70 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 17 mm
Ouverture de clé 2 19 mm
Longueur de clé L 275 mm
⌀ tête D1 23,7 mm
⌀ tête D2 25,8 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621405 17X19
EAN / GTIN 4045197717368
Réf. fabricant 621405 17X19

Description

Exécution:

Forgées; ouvertures à tolérances serrées; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.
Têtes mobiles (réglables jusqu’à 200°).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé, finition polie.